MS2-11-F コンビネーションレンチ KTC 75617450

外観図

MS2-11-F コンビネーションレンチ KTC 75617450
MS2-11-F コンビネーションレンチ KTC 75617450

コンビネーションレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は寸法S・寸法Lなど16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法S(mm)
11
寸法L(mm)
161
注文コード
75617450
品番
MS2-11-F
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,199
販売価格(税別)
¥1,090
質量(g)
55
寸法L(mm)
161
寸法D1(mm)
23.5
寸法D2(mm)
17.1
寸法T1(mm)
5
寸法S(mm)
11
寸法T2(mm)
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする