外観図
KTC
コンビネーションレンチ
MS2-15-F
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法S・寸法L
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法S(mm)
15
寸法L(mm)
200
注文コード
75617459
品番
MS2-15-F
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
質量(g)
119
寸法L(mm)
200
寸法D1(mm)
31.4
寸法D2(mm)
22.6
寸法T1(mm)
7
寸法S(mm)
15
寸法T2(mm)
10