MS2-26-F コンビネーションレンチ KTC 75617495

外観図

MS2-26-F コンビネーションレンチ KTC 75617495
MS2-26-F コンビネーションレンチ KTC 75617495

コンビネーションレンチMS2-26-F

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は寸法S・寸法Lなど16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法S(mm)
26
寸法L(mm)
371
注文コード
75617495
品番
MS2-26-F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
¥3,490
質量(g)
466
寸法L(mm)
371
寸法D1(mm)
54
寸法D2(mm)
37.6
寸法T1(mm)
9
寸法S(mm)
26
寸法T2(mm)
16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする