MS2-31-F コンビネーションレンチ KTC 75617520

外観図

MS2-31-F コンビネーションレンチ KTC 75617520
MS2-31-F コンビネーションレンチ KTC 75617520

コンビネーションレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
この商品は寸法S・寸法Lなど16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法S(mm)
31
寸法L(mm)
462
注文コード
75617520
品番
MS2-31-F
参考基準価格(税別)¥8,190販売価格(税込)¥6,809
販売価格(税別)
¥6,190
質量(g)
790
寸法L(mm)
462
寸法D1(mm)
63.7
寸法D2(mm)
45.6
寸法T1(mm)
10.5
寸法S(mm)
31
寸法T2(mm)
18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする