外観図
KTC
コンビネーションレンチ
MS2-34-F
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法S・寸法L
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法S(mm)
34
寸法L(mm)
480
注文コード
75617529
品番
MS2-34-F
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,569
販売価格(税別)
¥
7,790
バスケットに入れる
質量(g)
1030
寸法L(mm)
480
寸法D1(mm)
69.7
寸法D2(mm)
52.1
寸法T1(mm)
11
寸法S(mm)
34
寸法T2(mm)
21