外観図
KTC
コンビネーションレンチ
MS2-7/16-F
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法S・寸法L
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法S(inch)
7/16
寸法L(mm)
161
注文コード
75617565
品番
MS2-7/16-F
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
質量(g)
55
寸法L(mm)
161
寸法D1(mm)
23.5
寸法D2(mm)
17.1
寸法T1(mm)
5
寸法T2(mm)
7
寸法S(inch)
7/16