栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75617976
品番
TCA-MY4Z-2
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
双輪ですので旋回半径が少なくデザインも優れています。
用途
OA機器・事務機等
材質
亜鉛
許容荷重(kg)
50
車輪径(Φmm)
40
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
自在型
取付高(mm)
60
機能
双輪
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合