画像準備中

双輪キャスター

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75618019 品番TCA-MY6Z-2N3L-19
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

双輪ですので旋回半径が少なくデザインも優れています。

用途OA機器・事務機等 材質亜鉛 許容荷重(kg)80 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ナイロン 取付高(mm)67 シャフト【径】W3/8 機能双輪 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする