OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の ラフィングハイスエンドミル
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム WH-REEN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75618024
品番
WH-REEN 19
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
刃数
4
全長(mm)
125
刃長(mm)
48
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
19
表面処理
WXLコーティング
コーティング
WXLコーティング
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
±0.105
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)