画像準備中

双輪キャスター

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75618168 品番TCA-TY50-2N8L-14
販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量で走行安定性・旋回性抜群のキャスターです。オリジナルデザインで室内のあらゆる機器によくマッチします。また、操作性の良い新型ストッパーも採用しました。

用途医療機器・OA機器・オーディオラック・テレビ台・各種ワゴン等 材質合成樹脂 許容荷重(kg)60 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ナイロン 取付高(mm)58 シャフト【径】W3/8 機能ストッパー付き、双輪 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする