栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75618220
品番
TCA-TY40-2N3SL-12
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
小型軽量で走行安定性・旋回性抜群のキャスターです。オリジナルデザインで室内のあらゆる機器によくマッチします。また、操作性の良い新型ストッパーも採用しました。
用途
医療機器・OA機器・オーディオラック・テレビ台・各種ワゴン等
材質
合成樹脂
許容荷重(kg)
40
車輪径(Φmm)
40
材質(車輪)
ナイロン
取付高(mm)
44
シャフト
【径】W5/16
機能
ストッパー付き、双輪
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合