十川産業
十川産業の ホース
十川産業の サクションホース
耐摩耗スプリングホース 透明色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1m)
注文コード
75618317
品番
ASP-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
内層にウレタン樹脂使用
負圧にも耐える鋼線入り耐摩耗ホース
耐摩耗性に優れ透明性と柔軟性に優れています。
帯電防止配合により、粉体等の輸送にも適しております。
用途
樹脂ペレット搬送・粉体・粒体・ナットランナー
色
クリア
流体
粉体、粒体、ペレット
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-20〜+60
呼称
19
外径(mm)
26
内径(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応