画像準備中

耐摩耗スプリングホース 透明色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1m) 注文コード75618326 品番ASP-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は内容量など121種類から選べます 他の種類を見る

内層にウレタン樹脂使用
負圧にも耐える鋼線入り耐摩耗ホース
耐摩耗性に優れ透明性と柔軟性に優れています。
帯電防止配合により、粉体等の輸送にも適しております。

用途樹脂ペレット搬送・粉体・粒体・ナットランナー クリア 流体粉体、粒体、ペレット 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20〜+60 呼称25 外径(mm)33 内径(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする