OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本
内容量1本注文コード75618916品番CPM-LT-S-TPT 2.5P 2 PT3/4-14×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,600
材質粉末ハイス(CPM)呼び寸法PT 3/4-14ねじ径PT 3/4溝数4ねじ長さ(mm)29全長L(mm)150ねじの種類PT1インチ当たり山数14食付2.5P

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75618916CPM-LT-S-TPT 2.5P 2 PT3/4-14×15008992006CPM-LT-S-TPT 2.5P 2 PT3/4-14×150CPM-LT-S-TPT 2.5P 2 PT3/4-14×150 管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ ロングシャンク CPM-LT-S-TPT OSG(オーエスジー) 08992006管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ ロングシャンク CPM-LT-S-TPTOSG(オーエスジー)1本
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05361754
2018-04-02
用途: 何かあったときの為に
テイ シークェンス建設業・工事業

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。
「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする