サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の 食品用コンテナ
SNコンテナー C#35FR
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75619638
品番
10352600BL503BL511
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
底面外周+中央の十字ベタ面で食パン袋の破袋を防止
材質
PP
色
ブルー/ライトブルー
高さ(mm)
【ネスティング】82
有効内寸(mm)
589×369×141
内容量(L)
34.6
外寸(mm)
643×420×162
内寸(mm)
607×387×153
圧縮荷重(kN[kgf])
17.11 [1745 ]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※16t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600