サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の メッシュコンテナ
サンテナー B#18-9
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75619647
品番
10185900BL512
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
フランジ上の線シボ加工で段積み後のコンテナー同士のくっつきを防止
材質
PP
色
ライトブルー
有効内寸(mm)
584×394×77
内容量(L)
19.5
外寸(mm)
630×440×93
内寸(mm)
590×400×84
圧縮荷重(kN[kgf])
23.04 [2350 ]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※17t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600