サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の ストレッチフィルム
サンコー(三甲)の ストレッチフィルムホルダー/作業スタンド
プラテクターS170
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75619839
品番
80293100WHNA
参考基準価格(税別)
¥687
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
用途
筒部花びら形状で外装フィルムの挿入が容易
材質
PP
色
乳白色
高さ(mm)
段積み:51
外寸(mm)
170×170×60
板厚(mm)
デッキ板:10
圧縮荷重(kN[kgf])
6.17(629)/筒部:5.42(553)
筒径(Φmm)
中央筒径:3inch(76)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※38t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量90以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量90以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量90以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量90以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600