サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の ストレッチフィルム
サンコー(三甲)の ストレッチフィルム代替品
コアキャップ-PP3インチ-RM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75619857
品番
86044900BKRCP
4月6日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は449円となります。
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
用途
胴径Φ77で、既存コアキャップ-PP3インチでは小さい場合に対応
材質
リサイクルPP
色
ブラック
外寸(mm)
Φ95×50
胴径(Φmm)
Φ77
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※40t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量200以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量200以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量200以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量200以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600