画像準備中

なかよく食べる 自動給餌食器 ツイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(6L) 注文コード75620137 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

決めた時間に決めた量を自動で給餌する
ツインタイプの自動給餌食器。
獣医師監修(1回あたりの食事量を減らして
給餌回数を増やすことはお腹への負担を軽減し、
健康維持におすすめです。)
お留守番にも。
4〜200g(1皿あたり1食分)で、
最適な”ごはん量”に細かく設定できる。
1〜8食(1日あたり)
声でお知らせできる録音機能搭載。
2電源式で停電時も安心。
タンク容量約2kg(6L)で衛生的な密閉タンク
2頭飼育用の洗える食器&タンク
USBコード1.5m付き
いたずら防止配線カバー付き
ドライフード専用

用途自動給餌機 (犬、猫用) 材質ABS樹脂、ステンレス、合成ゴム 適合サイズ(mm)【フード】直径2〜12、厚さ12以下 使用時寸法(cm)幅29×高さ37.5×奥行33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする