ペットプロジャパン
ペットプロジャパンの 動物用品
ペットプロジャパンの シーツ/マット/床材
ペットプロジャパンの マット/床材
タオルマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
サイズ
S
注文コード
75620180
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
パイル生地で肌触り良く、季節問わず使っていただけるオールシーズンマット!
パイル生地のさわやかなマット!季節問わず使え、高さを抑えた形状なので出入りも楽々♪
色
ピンク
サイズ
S
質量(g)
320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×80×320
素材
生地:ポリエステル 詰め物:ポリエステル 心材:ウレタンフォーム 底生地:ポリエステル