お手入れラクラク、コンパクトな猫用ステップ コンパクトでお部屋の邪魔にならない猫用ステップ。底板・棚板はメラミン仕上げなので、猫ちゃんの毛や汚れが付きにくくお手入れしやすいのが特長。業務用でもお家でも使えるシンプルなデザインと設計。各棚の高さは約25cm、子猫にも対応した猫用ステップです。小さめの業務用キャットタワーとしてもおすすめです。幅・奥行約35cm、高さ約55cm。組立簡単、特殊な工具は不要。六角レンチ付きなのですぐ組み立てられます。