2〜8℃ 薬品冷蔵庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電源周波数(Hz)50/60 注文コード75620528 品番HYC-118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥230,000
この商品は電源周波数など4種類から選べます 他の種類を見る

医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。
空冷式により、2〜8℃の間で設定した温度での安定した温度管理。
前面の温度表示パネルで庫内温度をリアルタイムで確認。

電源周波数(Hz)50/60 質量(kg)41 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×635×810 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×415×630

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75620528 HYC-118 75054115 HYC-118 2〜8℃ 薬品冷蔵庫 bitstrong 2〜8℃ 薬品冷蔵庫 bitstrong 1個 299,800 税込329,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする