画像準備中

入れ替え簡単ソフトパックティッシュケース タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75620846 品番10450
販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000
ホワイト 質量(g)1100 表示【品質】本体:スチール(粉体塗装)、緩衝材:シリコーンゴム 適合サイズ収納枚数の目安 160組(320枚)までのソフトパックティッシュペーパー ※ボックスタイプは対応しておりません。※ティッシュペーパーのサイズや形状によっては収納できない場合があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×11.4×5.6 内寸(cm)収納部:W23×D11×H4.9 取り出し口:W23×D1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする