山崎実業
山崎実業の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
山崎実業の ティッシュペーパー
山崎実業の ティッシュケース
入れ替え簡単ソフトパックティッシュケース タワー ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75620855
品番
10451
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
色
ブラック
質量(g)
1100
表示
【品質】本体:スチール(粉体塗装)、緩衝材:シリコーンゴム
適合サイズ
収納枚数の目安 160組(320枚)までのソフトパックティッシュペーパー ※ボックスタイプは対応しておりません。※ティッシュペーパーのサイズや形状によっては収納できない場合があります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×11.4×5.6
内寸(cm)
収納部:W23×D11×H4.9 取り出し口:W23×D1.5