付属品六角レンチ
色ホワイト
質量(g)720
備考取り付け可能な場所 天板の厚さが1.2〜5.5cm(幕板やパイプ等を含む) 幅24cm以上(脚を含まず) 奥行き4cm以上のテーブルなど ※設置場所の構造や材質、形状によっては取り付けできない場合があります。
表示【品質】本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×10×13.4
適合サイズ(cm)幅23.2×奥行12×高さ5.5以内のティッシュケース(ボックスタイプ・ソフトタイプ可)
耐荷重(g)500(静止荷重)
内寸(cm)ティッシュ取り出し口:W23.5×H1.5 ティッシュケース出し入れ口:D5.7×H12.2