山崎実業
山崎実業の ゴミ箱
山崎実業の 分別用ゴミ箱
山崎実業の 分別用ゴミ箱本体
スーパー・コンビニ弁当がそのまま入る分別ダストボックス タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75621047
品番
10354
販売価格(税込)
¥5,940
販売価格(税別)
¥
5,400
バスケットに入れる
材質
本体:ポリプロピレン カバー:ABS樹脂
色
ホワイト
サイズ
小:10L 大:20Lのポリ袋 ※ポリ袋のサイズや形状によっては取り付けできない場合もあります。
質量(g)
2425
サイズ(cm)
W46.3×D15.8×H32
内容量(L)
小:4.5 大:10
耐熱温度(℃)
本体:120 カバー:80
内寸(cm)
開口部:W10.2×D10.2(小) W25.2×D10.2(大)