画像準備中

スーパー・コンビニ弁当がそのまま入る分別ダストボックス タワー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75621056 品番10355
販売価格(税込) ¥5,940
販売価格(税別)
5,400
材質本体:ポリプロピレン カバー:ABS樹脂 ブラック サイズ小:10L 大:20Lのポリ袋 ※ポリ袋のサイズや形状によっては取り付けできない場合もあります。 質量(g)2425 サイズ(cm)W46.3×D15.8×H32 内容量(L)小:4.5 大:10 耐熱温度(℃)本体:120 カバー:80 内寸(cm)開口部:W10.2×D10.2(小) W25.2×D10.2(大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする