曜日別特売
THD-W1-T 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス) 75621406

製品写真

THD-W1-T 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス) 75621406
THD-W1-T 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス) 75621406
THD-W1-T 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス) 75621406

温/湿度センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75621406品番THD-W1-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

・高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式: RS485(Modbus RTU)・幅広い温度/湿度測定範囲: - 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH
通信速度115200bpsを実現

仕様ウォールマウントタイプ(壁掛け型)長さ(mm)【センサ棒】100規格CE、UKCA、K、EAL、RoHS保護構造IP65(IEC規格/センサ部は除く)表示方式無表示型出力方式RS485通信出力センサー温度センサ温度測定範囲(℃)-19.9 ~ 60.0電源電圧(V)DC24温度DPt100Ω 抵抗値 (温度係数: 3850 ppm/℃)温度精度± 1.0 ℃ (常温区間),≦ ±0.8 ℃コードコード引き出しタイプ 2m、Φ4mm、4芯使用周囲温度(℃)-20 ~ 60 , 保存時: -20 ~ 60 (氷結または結露しないこと)湿度測定範囲0.0~99.9 %RH (ただし、 THD-Rは 保護構造上、湿度 90 %RH以上は注意)湿度精度Typ. ±2 %RH / (10 ~ 90 %RH, 常温区間) / ≦ ± 2.5 %RHRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.28MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする