・すべてのコンシューマー向けCPUに対応する非常に高い冷却性能・最新のPWMポンプと6極モーターにより、振動を最小限に抑制・ファンネル形状の排気口を備えたPure Wings 3 120mm PWM高速ファンを2基搭載し、高い静圧と静音動作を実現・PWMファンをデイジーチェーン接続でき、配線が簡単で便利・柔軟なスリーブ付きチューブとシンプルな取り付け構造で扱いやすさ抜群・簡単にアクセスできるリフィルポートでメンテナンスも容易・洗練されたデザインと上品な外観、さりげないディテール・メーカーによる3年間の保証付き