・最新の CPU に対応する非常に高い冷却能力・HDT テクノロジーを採用した 4 本の高性能な黒の 6mm ヒートパイプ・漏斗状の排気口を備えた最適化された Pure Wings 3 120mm PWM ファン・最大ファン速度でわずか 31.2dB(A) を実現・コンパクトな設計により、RAM および VRM クーラーとの高い互換性を実現・クーラー取り付けブリッジがプリインストールされており、すばやく簡単に設置可能・オールブラックのデザインでエレガントな外観