花野菜用かる〜い培養土

(88件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25L) 注文コード 75621893 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

菌根菌配合で植物を丈夫に育てます
持ち運びしやすくベランダガーデンに最適
花にも野菜にも使える汎用培養土

質量(kg)6.2 容量(L)25 寸法(縦×横×高さ)(mm)430×600×60 原材料ココヤシピート/バークたい肥/パーライト/菌根菌等 適合作物花、野菜

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 88
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-17
用途:
ベランダ園芸

いろいろベランダ園芸してますが、問題なく使えてます

対象商品:
75621893
2024-03-19
用途:
野菜苗の育苗に使用
荒山園芸 荒山道広 様 (農・林・水産業)

軽くてもしっかりしているので、野菜苗の育苗にはもってこいです。

対象商品:
01292786
2024-02-25
用途:
野菜栽培
サービス業

ほんとうに軽いので驚きです。同じ容量の市販品に比べると軽いので鉢栽培にいいでしょう。

2023-04-11
用途:
ハンギングや大きな観葉植物に
その他業種

8号に植えたウンベラータや、6号のハンギングなどに使用しています
とても軽いので、持ち上げてシンクで水やりしています
湿気が多い雨季に三本くらいキノコが生えてましたが
一年使用してみて、水もちや軽さが気に入り、植物も良く育つのでリピートして植え替えしようと思います

対象商品:
01292786
2023-06-27
用途:
鉢植えに使用
その他業種

以前から、こちらの商品を使用しています。
鉢植えを、移動することも多々あるため、
軽い土で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
75621893
2022-10-11
用途:
プランターや花壇で使用
その他業種

プランターや犬走の花壇で使用しています。
とにかく "軽い!" のがありがたいです。女性でも楽に作業ができます。
「特別運賃」がいるようになったのは残念です。購入するときは数袋まとめ買いにしたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75621893
2022-10-10
用途:
ネギなどの再生栽培用に
その他業種

花の寄せ植えだけでなく ネギ、小松菜、キャベツなどの再生栽培用に使っています。軽いことと玄関先まで届けてくれるので とても便利です。

2人が参考にしています
2022-07-19
用途:
花野菜用かる~い培養土 植え替えに楽です
その他業種

屋上で植物を育てています。どうしても古い土が出るので混ぜています。歳と共に重い鉢を持つのも辛いですので助かります。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする