スタッキングベルトパーティション ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード75622307品番6269-1254
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

素材/本体:スチール製 粉体塗装 ベルト:ポリエステル サイズ/ベース:直径30×高さ70cm

用途片方ベルト+ベルト受け×3付き
注意
※スタッキングタイプのベルトパーテーション/ガイドポール。ベルト外れを防止するロック機能付きです。
※ベルトは150cm以内でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする