サンガリア
サンガリアの コーヒー
サンガリアの ペットボトルコーヒー
グランコーヒーカフェオレ500ml
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500mL×24本)
注文コード
75623705
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,750
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
品質にこだわりつつ、より良い商品をお求めやすい価格でご提供できるように開発努力いたしました。
この度、やさしい甘さで飲みやすいカフェオレを発売いたします。
容量(mL)
500
寸法(mm)
69×69×187
質量(g)
542
原材料
砂糖(タイ製造)、全粉乳、コーヒー、デキストリン、脱脂粉乳、ココナッツオイル、食塩/乳化剤、香料、ビタミンC、カゼインNa
カロリー(kcal)
33
保存方法
常温
容器
ペットボトル
本数
24
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。