グランコーヒーブラック500ml

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(500mL×24本) 注文コード75623714 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,750
販売価格(税別)
4,398

品質にこだわりつつ、より良い商品をお求めやすい価格でご提供できるように開発努力いたしました。
この度、すっきりと飲みやすいブラックコーヒーを発売いたします。

容量(mL)500 寸法(mm)69×69×187 質量(g)530 原材料コーヒー(国内製造、ブラジル製造)/香料 カロリー(kcal)0 保存方法常温 シリーズグランコーヒー 容器ペットボトル 本数24
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする