500mlあなたのはと麦ブレンド茶

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(500mL×24本) 注文コード75623739 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,886
販売価格(税別)
3,598

玄米茶の香ばしい香りと、石臼で挽いた抹茶を使用することによるまろやかな味わいをお楽しみ頂けます。

容量(mL)500 寸法(mm)67×67×209 質量(g)530 原材料炒り米(国産)、緑茶(国産)/ビタミンC カロリー(kcal)0 保存方法常温 容器ペットボトル 本数24
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする