サンガリア
サンガリアの お茶
サンガリアの その他お茶
あなたのルイボスティー500ml
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500mL×24本)
注文コード
75623757
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,886
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ルイボスティー本来の華やかな香りをお楽しみ頂けます。カフェインゼロで飲みやすく、すっきりとした飲み口です。 香料・着色料・保存料不使用。
容量(mL)
500
寸法(mm)
67×67×209
質量(g)
529
原材料
ルイボス(南アフリカ)
カロリー(kcal)
0
保存方法
常温
容器
ペットボトル
入数(本)
24
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。