サンガリア
サンガリアの お茶
サンガリアの ジャスミン茶
あなたのジャスミン茶500ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500mL×24本)
注文コード
75623766
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,886
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
最高等級茶葉「銀毫」(ぎんごう)を100%使用したジャスミン茶です。
容量(mL)
500
寸法(mm)
67×67×209
質量(g)
529
原材料
ジャスミン茶(中国)/ビタミンC
カロリー(kcal)
0
保存方法
常温
容器
ペットボトル
入数(本)
24
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。