プレミアムボス ブラック 285ml

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(285mL×24本) 注文コード75624019 品番-
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥4,210
販売価格(税別)
3,898

プレミアムなくつろぎの時間を過ごせる”最高峰のコク”のブラック

容量(mL)285 胴径×全高(mm)65×134 質量(g)310 原材料コーヒー/香料 シリーズプレミアムボス 容器ペットボトル 本数24
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75624019
2026-01-21
用途:
来客時に出す
製造業

ペットボトルだと冬でも冷たくなりすぎず、量もちょうど良くて来客時に会社でホットコーヒーを飲む暇がなかった方、大勢の時などに手渡しできて便利なのでストックしております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする