SLX40 送りねじ式ステージX軸 ミラック光学 75624159

 

SLX40 送りねじ式ステージX軸 ミラック光学 75624159
SLX40 送りねじ式ステージX軸 ミラック光学 75624159

送りねじ式ステージX軸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
耐荷重(N)39.2
質量(kg)0.09
内容量1台注文コード75624159品番SLX40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

セルフロックステージは位置決め後の『止めた位置から微動しないステージ』です(特許取得済)。
位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。
移動量は長ストローク
ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用(付属しておりません)。
クランプ操作が不要(移動操作後は動きません)。
スリムな形状。
ステージを止めた位置で微動しません。
水平方向以外の設置も可能。

送り方式送りねじ種類xステージ耐荷重(N)39.2ステージ寸法(mm)40×40移動量(mm)±8ハンドル一回転移動量(mm)0.7真直度(μm)20平行度(μm)25(運転時)最小目盛(mm)1(読取)質量(kg)0.09材質アルミ合金/黒アルマイト梨地

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする