サトウの切り餅至高の餅滋賀県産滋賀羽二重糯300g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(300g×12個) 注文コード75624238 品番-
参考基準価格(税別)¥7,680 販売価格(税込) ¥8,206
販売価格(税別)
7,598

入念に米をつき、餅を搗くのに最もよい環境を独自の新製法でととのえ、手間ヒマをいとわない、まさに古来からの正統を極めたつくり方です。原料が最高なら、製法も本格的。吟味を重ね、餅本来の味わいときめ細やかな絹のような舌ざわりを実現した逸品です。

原材料水稲もち米(国内産100%) 栄養成分エネルギー113kcal、炭水化物25.8g、タンパク質1.9g、食塩相当量0g、脂質0.3g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「米/餅」にはこんなカテゴリがあります

シェアする