保管ボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75624509 品番 HBP-200-U
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

A4書類・クリアファイルや角形2号封筒がそのまま入り、ご家庭やオフィスで書類や貴重品を収納できる『保管ボックス』です。
軽くて扱いやすいプラスチック製です。一万通りの暗証番号(4桁ダイヤル錠)でロックできるので安心安全です。盗難防止には同シリーズのスチール製(HBS-100)がオススメです。
収納物(例):契約書、マイナンバーカード、保険証書、パスポート、通帳、印鑑、金銭、スマホ、タブレット、ゲーム機など

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)370×286×77 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×238×68 ライトグリーン 用途契約書、マイナンバーカード、保険証書、パスポート、通帳、印鑑、金銭、スマホ、タブレット、ゲーム機などの保管管理 質量(g)970 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約286×370×77 収納サイズA4 施錠方法ダイヤル錠
注意
※任意で設定した『4桁ダイヤル番号』はメモなどに記載して保管管理お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする