高さが変えられる バスケットとフックが付いたスイスイ動くハンガーラック
通園、通学の上着やランドセル、鞄をひとまとめにできるラック
限られた場所にも設置しますい、コンパクトなスリムサイズ
組み立てカンタン、耐荷重も安心、【実用新案】取得済みの独自構造
お子様の身長に合わせて高さを2段階で調整可能
バスケットも、しまうモノに合わせて2.5cm間隔で高さ変更可能
バスケットの底は、ホコリのたまりにくい網状のメッシュ仕様
ランドセルも入る大きさ
絵本バッグや帽子などを掛けやすいフックが4つ付き
重量キャスターで、重いモノがのってもスイスイ移動
表面はツヤ消しマット仕上げ
フックを外向きにした際の最大幅: 51cm
バスケット内寸(最大値): 幅39 奥行29 深さ4cm
ハンガーバー内寸幅:29cm
サイドフック: 外寸幅2cm、内寸奥行2.5 内寸深さ2cm、2.5cm間隔で高さ調節可能、着脱も可能
床から最下段高さ: 21.5cm