ハンガーラック スリム 棚付き キャスター付き トローリーハンガー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75625116 品番LTHS-1S(GG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高さが変えられる バスケットとフックが付いたスイスイ動くハンガーラック
通園、通学の上着やランドセル、鞄をひとまとめにできるラック
限られた場所にも設置しますい、コンパクトなスリムサイズ
組み立てカンタン、耐荷重も安心、【実用新案】取得済みの独自構造
お子様の身長に合わせて高さを2段階で調整可能
バスケットも、しまうモノに合わせて2.5cm間隔で高さ変更可能
バスケットの底は、ホコリのたまりにくい網状のメッシュ仕様
ランドセルも入る大きさ
絵本バッグや帽子などを掛けやすいフックが4つ付き
重量キャスターで、重いモノがのってもスイスイ移動
表面はツヤ消しマット仕上げ
フックを外向きにした際の最大幅: 51cm
バスケット内寸(最大値): 幅39 奥行29 深さ4cm
ハンガーバー内寸幅:29cm
サイドフック: 外寸幅2cm、内寸奥行2.5 内寸深さ2cm、2.5cm間隔で高さ調節可能、着脱も可能
床から最下段高さ: 21.5cm

用途ハンガーラックとして。キッズハンガー ランドセル 鞄 かばん 収納 通園 通学 玄関 子供部屋 ラック お片付け
取扱説明書:(1.32MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする