用途1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60/120Hz) 8K(30/60Hz) の解像度に対応色ケース部 : チャコルグレー / ケーブル部 : 黒規格Thunderbolt3/4・USB3.0/3.1/3.2/4・DisplayPort v1.2-2.1ケーブル長(m)5コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)分類映像転送・データ転送・給電RoHS指令(10物質対応)対応データ転送10Gbpsケーブル太さ(mm)6対応解像度8K(30/60Hz) 4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)給電方式USB Power Delivery 60W