AODD-80-PP-TPT エア駆動ダイヤフラムポンプ PPモデル タカトテクニカ 75626507

AODD-80-PP-TPT エア駆動ダイヤフラムポンプ PPモデル タカトテクニカ 75626507
AODD-80-PP-TPT エア駆動ダイヤフラムポンプ PPモデル タカトテクニカ 75626507
AODD-80-PP-TPT エア駆動ダイヤフラムポンプ PPモデル タカトテクニカ 75626507
AODD-80-PP-TPT エア駆動ダイヤフラムポンプ PPモデル タカトテクニカ 75626507

エア駆動ダイヤフラムポンプ PPモデルAODD-80-PP-TPT

(2件のレビュー)
46日以内出荷メーカー直送返品不可地域運賃車上渡し46日以内出荷とは
最大吐出量(L/min)1060
内容量1台注文コード75626507品番AODD-80-PP-TPT
参考基準価格(税別)¥1,092,000販売価格(税込)¥945,780
販売価格(税別)
¥859,800

エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。

用途
・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。
・腐食性薬液(酸性薬液・強アルカリ性薬液)等の様々な液移送に対応。
・メンテナンスが容易。
・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
・自給式ポンプで、呼び水不要。
・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。
・容易な流量調整。
・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃
・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)
規格
接続:ANSIフランジ クラス150
DIN規格 DN80
JIS規格 JIS10K,16K,20K
材質(接液部)
ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PP、ボール:PTFE、パッキン:FKM
材質(ダイアフラム)
PTFE
最大吐出量(L/min)
1060
最高吐出圧(MPa)
0.7
接続口径
80A/エア:3/4
最大吐出圧力(MPa)
0.7
駆動方式
エア駆動
口径
接続:80A
質量(kg)
60
材質(本体)
PP
使用液
腐食性薬液(酸性薬液・強アルカリ性薬液)
移送可能粒子径(mm)
9.4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※圧縮エアは、計装空気をご使用下さい。
※圧縮エアの水分が多い場合は、必ずドライフィルターをご使用下さい。
※ポンプには、脈動が生じます。脈動を抑えるには、別途脈動減衰器が必要です。
※食品原料の移送には、ご使用になれません。
※清水にて出荷前テストを実施しています。ポンプ内に若干の水が残っている事がございます。
※AODDシリーズの15A口径は帯電防止仕様のポンプとしてはご使用いただけません。
※材質と耐食をご確認のうえご購入ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-06
用途: 充填作業

数カ所で接合部分に漏れがあり増し締め等で良くなりましたが、他社製品と比較すると満足できない部分はあります。
ただ、金額的にみれば仕方ないかなとも思います。
(増し締めすれば問題なく使用はできます)

対象商品 : 20029503
2019-09-25
用途: メンテなどに
製造業

吸引側のホースが長すぎると吸わず、逆に排出側を長くした方が良いことがわかりました。何mくらい揚程があるかは今後確認予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする