- 用途
- ・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。
・腐食性薬液(酸性薬液・強アルカリ性薬液)等の様々な液移送に対応。
・メンテナンスが容易。
・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
・自給式ポンプで、呼び水不要。
・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。
・容易な流量調整。
・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
・液温度範囲:金属モデル0~80℃
・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります) - 規格
- 接続:ANSIフランジ クラス150
DIN規格 DN80
JIS規格 JIS10K,16K,20K
- 接続口径
- 80A/【エア】3/4
- 最大吐出量(L/min)
- 1060
- 材質(本体)
- ステンレス(SUS304)
- 質量(kg)
- 113
- 最大吐出圧力(MPa)
- 0.7
- 材質(接液部)
- バルブシート:SUS304、ボール:PTFE、Oリング:PTFE
- 口径
- 接続:80A
- 移送可能粒子径(mm)
- 9.4