149-7210-02 グランドハードナーPLUS(速乾型) ロックペイント 75626866

商品写真

グランドハードナーPLUS(速乾型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1缶注文コード75626866品番149-7210-02
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
適合主剤:149-7250 エコロック グランドクリヤーPLUS、硬化剤:149-72 エコロック グランドハードナーPLUS 各種容量(kg)4希釈剤エコマルチシンナー #10~#40 / HSエコマルチシンナー #5~#40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
関連資料:(1.48MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする