※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ(水戸工機)
薄口コンビネーションレンチ6丁組セット「ストレートタイプ」
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
667
587
667
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75628248
品番
TCW-600STB
参考基準価格(税別)
¥19,920
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
鍛造品。
狭いところでのナットの締め・ゆるめ作業に便利です。
収納に便利なケース付。
用途
ナットの締め・ゆるめ用
セット内容
8・10・12・14・17・19mm
質量(g)
667
付属品
TCW-600K:収納ケース(帆布製)
セット数
6点
関連資料:
(0.26MB)