耐水ツールポーチ 4wayタイプ ストラップ付 メンズ・レディース用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75628379 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

大きめのスマホ(6.9インチ)に対応しており、たっぷり収納できます。
また前面ポケットは大きめのスマホカバーを付けたままでも入ります。
スマホや財布、工具・ツールなどを収納できます。パスポート(縦125x幅88mm)も楽に入る大きさです。
ショルダーポーチ・サコッシュ・小物入れ・腰袋としても幅広くご使用いただけます。
4wayタイプで肩掛け、腰さげ、カラビナ吊り、ベルト通しに対応。スマホポーチ・携帯ポーチ・ベルトポーチ・バッグ・工具入れなどお好みの着用方法でもっと使いやすく!
身に着けた時に邪魔にならないスリムな薄型タイプ
ダブルファスナーで左右どちらでも開け閉め可能!右利き、左利きどちらの方でも使いやすく、仕事用・作業用としてもご使用いただけます。
普段時のご使用にも、腰袋・腰バッグとして仕事でのご使用にも使いやすいです。
ストラップ付き(幅:15mm、長さ:最短 約0.7m〜最長 約1.4m)

用途小物入れ

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする