大きめのスマホ(6.9インチ)に対応しており、たっぷり収納できます。
また前面ポケットは大きめのスマホカバーを付けたままでも入ります。
スマホや財布、工具・ツールなどを収納できます。パスポート(縦125x幅88mm)も楽に入る大きさです。
ショルダーポーチ・サコッシュ・小物入れ・腰袋としても幅広くご使用いただけます。
4wayタイプで肩掛け、腰さげ、カラビナ吊り、ベルト通しに対応。スマホポーチ・携帯ポーチ・ベルトポーチ・バッグ・工具入れなどお好みの着用方法でもっと使いやすく!
たっぷり収納できる厚みがあるマチ付きタイプ
ダブルファスナーで左右どちらでも開け閉め可能!右利き、左利きどちらの方でも使いやすく、仕事用・作業用としてもご使用いただけます。
普段時のご使用にも、腰袋・腰バッグとして仕事でのご使用にも使いやすいです。
ストラップ付き(幅:15mm、長さ:最短 約0.7m〜最長 約1.4m)